Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031366/100
Cod. Produttore
0031366/100
Cod. EAN
4044774738727

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2X0,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Trasmissione: Segnale efficiente
  • Affidabilità: Superiore
  • Durata: Robusta
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Vasta gamma
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCYV (TP) 1X2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'affidabilità superiore nelle applicazioni elettriche. La sua configurazione 1X2X0,5 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una trasmissione del segnale efficiente. Scegliendo questo cavo, si opta per una soluzione robusta e duratura per le tue esigenze elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)