Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031366/500
Cod. Produttore
0031366/500
Cod. EAN
4044774738741

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 1x2x0,5
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCYV (TP) 1X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una robusta protezione e affidabilità, ideale per installazioni professionali. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di utilizzi. Con una struttura 1X2X0,5, è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)