Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031336
Cod. Produttore
0031336
Cod. EAN
4044773015584

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1X2X0,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Elevata
  • Durabilità: Robusta
  • Trasmissione: Segnale stabile
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Versatile
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,5 è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria affidabilità e durabilità. La sua configurazione 1X2X0,5 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una trasmissione del segnale efficace e stabile. Questo cavo è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche di eccellenza, combinando funzionalità e robustezza.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)