Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031336/1000
Cod. Produttore
0031336/1000
Cod. EAN
4044774738222

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY (TP) 1x2x0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile. La sua costruzione lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design pratico e versatile, è la scelta perfetta per chi cerca un cavo durevole e performante in ogni situazione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)