Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031336/300
Cod. Produttore
0031336/300
Cod. EAN
4044774738208

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 1X2
  • Costruzione: cavo flessibile
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Caratteristica: alta flessibilità
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durabilità. La sua costruzione lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, assicurando una trasmissione sicura e affidabile. Con il suo design compatto e leggero, è perfetto per ogni esigenza elettrica.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)