Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031336/100
Cod. Produttore
0031336/100
Cod. EAN
4044774738192

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 1X2
  • Tipo cavo: LI2YCY (TP)
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Protezione EMI: Alta resistenza
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nelle applicazioni di trasmissione dati e controllo. Realizzato con conduttori in materiale specifico e superficie ottimizzata, assicura una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza elevata alle interferenze elettromagnetiche. La struttura compatta e la sezione di 0,5 mm² lo rendono ideale per installazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate caratteristiche di sicurezza e affidabilità. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per impianti elettrici industriali e di automazione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,5Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)