Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170278/100
Cod. Produttore
2170278/100
Cod. EAN
4044774750880

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1 coppia
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Applicazione: Comunicazione CAN FD
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Uso: Industriale
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiali: Premium
  • Trasmissione: Dati ad alte prestazioni
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali premium, questo cavo presenta una configurazione a 1 coppia di conduttori da 0,5 mm, ideale per la trasmissione di dati in ambienti industriali. La sua costruzione robusta offre resistenza e affidabilità, rendendolo perfetto per le esigenze moderne. Scegli UNITRONIC per una connessione sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,5Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione