Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170278
Cod. Produttore
2170278
Cod. EAN
4044773121742

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS CAN FD
  • Numero fili: 2
  • Sezione filo: 0,5 mm²
  • Serie: UNITRONIC
  • Applicazione: Comunicazione bus
  • Protezione: Contro interferenze
  • Ambiente: Industriale
  • Durata: Alta resistenza
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS CAN FD con 2 fili di sezione 0,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di comunicazione bus CAN. Questo cavo è ideale per trasmissioni dati affidabili e veloci, assicurando una connessione stabile e una protezione ottimale contro le interferenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per ambienti industriali dove è richiesta robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,5Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione