Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170266/100
Cod. Produttore
2170266/100
Cod. EAN
4044774750576

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2X0,5
  • Conduttore: 0,5 mm²
  • Struttura: doppio conduttore
  • Applicazione: bus CAN
  • Materiale: premium
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: professionale
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo garantisce prestazioni eccellenti e una trasmissione dati affidabile. La sua struttura a doppio conduttore da 0,5 mm offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Con un design pensato per ottimizzare l'efficienza, l'UNITRONIC BUS CAN rappresenta una scelta ideale per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,5Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione