Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170266
Cod. Produttore
2170266
Cod. EAN
4044773122244

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1X2X0,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Affidabilità: Elevata
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: UNITRONIC
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5, la soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta e la configurazione 1X2X0,5 lo rendono perfetto per applicazioni in ambito elettrico. Scegliendo UNITRONIC, potrai contare su un prodotto che unisce innovazione e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,5Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione