Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139541
Cod. Produttore
11139541
Cod. EAN
4064727451404

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1X2X0,34
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 1X2X0,3, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione 1X2X0,3 assicura una trasmissione efficiente dei segnali. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico, questo cavo è la scelta ideale per ogni progetto.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

38,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X2X0,3Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A