Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031365/100
Cod. Produttore
0031365/100
Cod. EAN
4044774738697

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2X0,34
  • Serie: UNITRONIC LI2YCYV (TP)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: alta qualità
  • Protezione: contro corrosione
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: segnali elettrici
  • Resistenza: duratura
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 1X2X0,34 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce un'eccellente conduzione elettrica e resistenza nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una protezione ottimale contro corrosione e usura, rendendo il cavo adatto a condizioni operative impegnative. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e sicurezza, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di segnali elettrici con precisione e stabilità.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)