Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031335/500
Cod. Produttore
0031335/500
Cod. EAN
4044774738178

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2X0,34
  • Serie: UNITRONIC LI2YCY (TP)
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: segnali elettrici
  • Costruzione: robusta
  • Durabilità: elevata
  • Uso: ambienti impegnativi
  • Prestazioni: affidabili
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,34, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione affidabile dei segnali. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze di cablaggio elettrico e sperimenta un prodotto che unisce efficienza e affidabilità.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)