Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031335/1000
Cod. Produttore
0031335/1000
Cod. EAN
4044774738185

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1X2X0,34
  • Tipo cavo: UNITRONIC LI2YCY (TP)
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Ottimale
  • Isolamento: Elevato
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: LI2YCY
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,34, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile. La configurazione 1X2X0,34 assicura una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con il suo design robusto e le elevate proprietà di isolamento, l'UNITRONIC LI2YCY è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,34Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)