Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170275/100
Cod. Produttore
2170275/100
Cod. EAN
4044774750804

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: BUS CAN FD
  • Conduttori: 1x2x0,34 mm²
  • Applicazione: Comunicazione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Ambiente: Industriale
  • Durata: Robusto e resistente
  • Design: Compatto
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre prestazioni eccellenti e una trasmissione dati affidabile. La sua costruzione robusta garantisce durata e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con il suo design compatto, il UNITRONIC BUS CAN FD è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in sistemi complessi.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,34Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione