Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170275/500
Cod. Produttore
2170275/500
Cod. EAN
4044774750828

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS CAN FD con 2 fili da 0,34 mm², progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di comunicazione bus. Ideale per sistemi di trasmissione dati affidabili, offre resistenza e qualità costante per impieghi in ambito elettrico e industriale.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,34Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione