Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170275/300
Cod. Produttore
2170275/300
Cod. EAN
4044774750811

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34
Descrizione del produttore: Il RR2170275/300 è un cavo UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34, progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di comunicazione. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo una trasmissione dati affidabile e veloce. Il design robusto e la configurazione a doppio conduttore lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli questo cavo per una connessione stabile e duratura nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,34Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione