Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170263/100
Cod. Produttore
2170263/100
Cod. EAN
4044774750491

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,34
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS CAN con 2 fili di sezione 0,34 mm², progettato per applicazioni di comunicazione bus. Questo cavo garantisce affidabilità e prestazioni elevate nella trasmissione dati, ideale per sistemi di automazione e controllo. La sua struttura assicura una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, mantenendo la qualità del segnale anche in ambienti industriali complessi.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,34Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione