Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170213/100
Cod. Produttore
2170213/100
Cod. EAN
4044774869438

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS LD FD P 1X2X0,25, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione affidabile e una resistenza ottimale. La sua configurazione 1X2X0,25 lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando una connessione stabile e duratura. Scegli la qualità e l'affidabilità che solo un prodotto di marca può offrire.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,25Mmâ² Unitronic Bus Ld Fd P Dati E Comunicazione