Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170272
Cod. Produttore
2170272
Cod. EAN
4044773121940

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS CAN FD
  • Sezione cavo: 1X2X0,25 mm²
  • Applicazione: comunicazione industriale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Trasmissione: affidabile e veloce
  • Ambiente: industriale impegnativo
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: sistemi automazione
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di comunicazione industriale. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con un design versatile, è perfetto per il collegamento di dispositivi in un sistema di automazione. Scegli l'affidabilità e le prestazioni superiori del cavo UNITRONIC.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,25Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione