Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170272/100
Cod. Produttore
2170272/100
Cod. EAN
4044774750736

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,25
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,25, un prodotto ideale per applicazioni di comunicazione ad alta velocità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni eccellenti e affidabilità nel trasferimento dei dati. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Con un design compatto, il UNITRONIC BUS CAN FD è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

6,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,25Mmâ² Unitronic Bus Can Fd P Dati E Comunicazione