Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170203
Cod. Produttore
2170203
Cod. EAN
4044773125726

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X2X0,22
  • Applicazione: Comunicazione
  • Sezione conduttori: 0,22 mm²
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Uso: Controllo segnali
  • Serie: UNITRONIC BUS LD
  • Materiali: Alta qualità
  • Ambiente: Professionale
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Con un design robusto e materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per applicazioni di comunicazione e controllo. La sua costruzione assicura una trasmissione affidabile dei segnali, rendendolo una scelta perfetta per ambienti professionali. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con UNITRONIC BUS LD, il tuo alleato nel mondo elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Ld Dati E Comunicazione