Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170203/100
Cod. Produttore
2170203/100
Cod. EAN
4044774869346

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per sistemi di bus. La sua struttura robusta assicura un'affidabilità duratura, mentre le dimensioni 1X2X0,22 lo rendono versatile per molteplici utilizzi. Scegli UNITRONIC per un collegamento sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Ld Dati E Comunicazione