Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170260/100
Cod. Produttore
2170260/100
Cod. EAN
4044774750415

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: BUS CAN 1X2X0,22
  • Sezione conduttore: 0,22 mm²
  • Numero conduttori: 1 x 2
  • Applicazione: Comunicazioni elettriche
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Robusta e durevole
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,22, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel campo delle comunicazioni elettriche. Questo cavo, appartenente alla famiglia dei materiali elettrici, è realizzato con materiali di prima scelta per una trasmissione sicura e affidabile. La sua struttura robusta e le dimensioni ottimali lo rendono ideale per applicazioni professionali. Sperimenta la differenza con un cavo che unisce efficienza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,22Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione