Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4571111/100
Cod. Produttore
4571111/100
Cod. EAN
4044774685298

Informazioni di prodotto

X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X25 TRNSP
Descrizione del produttore: Cavo di messa a terra in rame con conduttore singolo da 25 mm², progettato per garantire un’efficace protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità elettrica affidabile e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni di messa a terra, offrendo prestazioni elevate e resistenza alle sollecitazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² X00V3-d Copper Earthing Unipolare