Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521051/100
Cod. Produttore
4521051/100
Cod. EAN
4044774704449

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1x25 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: Bianco (WH)
  • Applicazione: Uso professionale
  • Conformità: Standard elettrici
  • Durata: Elevata
  • Serie: RR4521051/100
Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X25 WH è un conduttore elettrico unipolare caratterizzato da un isolamento di alta qualità e una superficie del conduttore specificamente progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali conduttori resistenti e conformi agli standard, offre ottime prestazioni in termini di conduzione elettrica e durata. Il cavo è ideale per applicazioni che richiedono un filo singolo da 25 mm² con isolamento robusto, garantendo protezione e funzionalità ottimali in ambienti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Wh H07V-k Unipolare