Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521041/100
Cod. Produttore
4521041/100
Cod. EAN
4044774704326

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X25 RD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 25 mm², caratterizzato da isolamento resistente e superficie del conduttore specificamente trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire elevate prestazioni in impianti industriali e civili, questo cavo unipolare si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e la sua robustezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Il colore rosso facilita l’identificazione durante il cablaggio.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

255 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Rd H07V-k Unipolare