Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161005/50
Cod. Produttore
4161005/50
Cod. EAN
4044774697628

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X25 WH
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo conduttore di alta qualità con isolamento specifico che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato in materiale conduttore di classe elevata, progettato per assicurare ottime prestazioni elettriche e resistenza nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durata, mentre le dimensioni AWG sono studiate per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un singolo filo robusto e performante, offrendo un equilibrio ottimale tra flessibilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Wh Unipolare