Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161005/100
Cod. Produttore
4161005/100
Cod. EAN
4044774697635

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione conduttore: 1X25 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Bianco (WH)
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Innovativo
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X25 WH, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Il suo design innovativo garantisce una facilità d'uso e un'installazione semplice, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati. Scegli la qualità e la funzionalità con questo prodotto di punta nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Wh Unipolare