Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161004/100
Cod. Produttore
4161004/100
Cod. EAN
4044774697604

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X25 RD
Descrizione del produttore: Scopri il RR4161004/100, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è caratterizzato da una configurazione SC 2.1 con un conduttore di 1X25 RD. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile e duratura per le tue esigenze. Con un design robusto e funzionale, il RR4161004/100 si distingue per la sua versatilità e efficienza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Rd Unipolare