Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161000/100
Cod. Produttore
4161000/100
Cod. EAN
4044774697475

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X25 GNYE
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: versatile
  • Classificazione: 080401
  • Design: innovativo
  • Prestazioni: ottimali
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4161000/100 è una soluzione elettrica versatile e di alta qualità, appartenente alla famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X25 GNYE. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua classificazione merceologica 080401 evidenzia l'affidabilità e la conformità agli standard di settore. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, RR4161000/100 rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gnye Unipolare