Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161000
Cod. Produttore
4161000
Cod. EAN
4044773227710

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: 1X25 GNYE
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Versatile
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Elevata
  • Efficienza: Garantita
  • Uso: Elettrico
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X25 GNYE, un prodotto versatile e innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per gli utenti che cercano efficienza e durata nel tempo. Con il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X25 GNYE, puoi contare su un prodotto che soddisfa le tue esigenze elettriche con stile e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gnye Unipolare