Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161001/100
Cod. Produttore
4161001/100
Cod. EAN
4044774697512

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X25 mm²
  • Colore: nero (BK)
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: uso elettrico versatile
  • Durata: elevata affidabilità
  • Progettazione: per professionisti
Descrizione del produttore: Scopri il RR4161001/100, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X25 BK. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e versatilità nel tuo lavoro elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il RR4161001/100 offre affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per soddisfare le esigenze di diversi progetti, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bk Unipolare