Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161001
Cod. Produttore
4161001
Cod. EAN
4044773227703

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X25
  • Colore: Nero
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Superiore
  • Versatilità: Alta
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4161001 è un cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X25 BK, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza e una durata superiori. La sua colorazione nera ne facilita l'integrazione in vari ambienti. Ideale per professionisti e appassionati, il cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e versatilità nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bk Unipolare