Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0057001/100
Cod. Produttore
0057001/100
Cod. EAN
4044774689470

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X25 BK, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto di alta qualità è realizzato in materiale resistente e offre prestazioni eccellenti in ambienti critici. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante, mentre la robustezza del design garantisce una lunga durata. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 180 SIF è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

277 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero