Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0057000
Cod. Produttore
0057000
Cod. EAN
4044773446753

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 GNYE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X25 GNYE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni ottimali anche nelle condizioni più impegnative. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono ideale per applicazioni industriali. Con un design specifico per resistere al calore, OLFLEX HEAT rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

277 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Gnye