Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0065111/100
Cod. Produttore
0065111/100
Cod. EAN
4044774690049

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1x25 mm²
  • Alta flessibilità: Garantita
  • Resistente a temperature elevate
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Design: Robusto e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF/GL 1X25, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione garantisce una prestazione affidabile anche in ambienti difficili. Con un design robusto e una colorazione distintiva, OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durabilità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

301 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif/Gl