Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249591/500
Cod. Produttore
1249591/500
Cod. EAN
4044777173877

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x25 RD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A con conduttore singolo da 25 mm² di colore rosso, progettato per applicazioni che richiedono resistenza a temperature elevate fino a 180 gradi. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici industriali e civili dove è necessaria una protezione termica superiore. La sua struttura assicura una buona flessibilità e facilità di installazione, mantenendo elevate prestazioni elettriche in condizioni di esercizio gravose.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

289 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Rd Unipolare