Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1241001/100
Cod. Produttore
1241001/100
Cod. EAN
4044776766551

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 SC 1X25 BK
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 125 SC 1X25 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. Il colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo cavo è la scelta perfetta per garantire prestazioni affidabili e sicure.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

262 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Nero Unipolare