Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026608/50
Cod. Produttore
0026608/50
Cod. EAN
4044774628707

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 1X25
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 1X25, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore e una protezione affidabile contro l'usura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli OLFLEX FD 90 per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità.

isolamento filo

PVC

peso

318 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

25 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Fd 90