Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062943/50
Cod. Produttore
1062943/50
Cod. EAN
4044777044061

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC CY con un conduttore principale di sezione 25 mm². Progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche, questo cavo unipolare è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di trasmissione e durabilità. La sua costruzione robusta assicura protezione contro sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo adatto a utilizzi industriali e civili.

isolamento filo

PVC

peso

351 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy