Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062943/100
Cod. Produttore
1062943/100
Cod. EAN
4044777044078

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CHAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x25 mm²
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Applicazione: uso industriale
  • Protezione: resistente all’usura
  • Funzione: trasporto energia e segnali
  • Materiale: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali, offrendo flessibilità e durabilità. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro l'usura, rendendolo perfetto per il trasporto di energia e segnali. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con l'OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X25.

isolamento filo

PVC

peso

351 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy