Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062943
Cod. Produttore
1062943
Cod. EAN
4044777040193

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 SC CY
  • Conduttori: singolo
  • Applicazione: catene portacavi
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Protezione usura: robusta
  • Serie: CHAIN 809 SC CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC CY con un singolo conduttore da 25 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per il collegamento di catene portacavi, garantisce prestazioni affidabili in ambienti con sollecitazioni dinamiche. La struttura robusta assicura protezione contro l'usura e la possibilità di utilizzo in spazi ristretti, mantenendo la continuità elettrica e la sicurezza dell'impianto.

isolamento filo

PVC

peso

351 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy