Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062907
Cod. Produttore
1062907
Cod. EAN
4044776551935

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 SC
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Uso: Intensivo
  • Serie: CHAIN 809 SC
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC 1X25 è un prodotto elettrico progettato per applicazioni che richiedono un singolo filo principale con sezione di 25 mm². Questo cavo è ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo elevate prestazioni di conduzione e resistenza meccanica. La sua struttura è studiata per assicurare una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo, rendendolo adatto per impieghi industriali e in ambienti dove è richiesta una gestione efficiente del cablaggio elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

307 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,3 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

113 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

113 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Olflex Chain 809 Sc