Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161009/50
Cod. Produttore
4161009/50
Cod. EAN
4044774697680

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X25 OG
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con conduttore in rame di alta qualità, isolamento resistente e superficie liscia. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità in impianti elettrici. La sua struttura robusta e la dimensione adeguata lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il colore arancione facilita l’identificazione e l’installazione.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Og Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare