Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161009/100
Cod. Produttore
4161009/100
Cod. EAN
4044774697697

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavo: 1X25 mm²
  • Materiale: premium
  • Applicazioni: elettriche versatili
  • Design: robusto e innovativo
  • Affidabilità: alta
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Presentiamo il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X25 OG, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali premium, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per diverse applicazioni. Con un focus sulla funzionalità e l'affidabilità, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X25 OG è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e durature.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Og Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare