Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600501
Cod. Produttore
1600501
Cod. EAN
4044773090468

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mm²
  • Tipo cavo: NSSHOU-O
  • Conduttore: 1 filo principale
  • Isolamento: Materiale protettivo
  • Applicazioni: Distribuzione elettrica
  • Affidabilità: Elevata durata
  • Serie: RR1600501
  • Uso: Collegamenti elettrici
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSSHOU-O con sezione di 25 mm², costituito da un singolo filo principale. Progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità in impianti di distribuzione e collegamenti elettrici. Il materiale isolante assicura protezione e durata nel tempo, rendendo questo cavo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.

isolamento filo

Gomma

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

25 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Nsshou-o Unipolare