Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600306/50
Cod. Produttore
1600306/50
Cod. EAN
4044774650067

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x25
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSGAFOU con tensione nominale di 1,8/3 kV, costituito da un singolo conduttore di sezione 25 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una conduzione efficiente e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nel trasporto di corrente elettrica ad alta tensione.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare