Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600306/100
Cod. Produttore
1600306/100
Cod. EAN
4044775109991

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione: 1,8/3 kV
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Isolamento: Affidabile
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: RR1600306/100
Descrizione del produttore: Il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X25 è un prodotto elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali conduttori di alta qualità, assicura un'efficiente trasmissione della corrente fino a 3 kV. La sua struttura robusta è ideale per ambienti che richiedono resistenza meccanica e isolamento affidabile. Questo cavo unipolare da 25 mm² è adatto per impianti elettrici che necessitano di un collegamento sicuro e duraturo, offrendo un equilibrio ottimale tra flessibilità e protezione.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare