Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726047/100
Cod. Produttore
4726047/100
Cod. EAN
4044774731049

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione: 1X25 mm²
  • Conduttore: Monofilo
  • Isolamento: Specifico per sicurezza
  • Classe conduttore: Alta resistenza
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: RR4726047/100
  • Colore: Rosso (RD)
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X25 RD è caratterizzato da un isolamento specifico che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Presenta un conduttore di alta qualità con materiale e superficie ottimizzati per una conducibilità efficiente. La struttura monofilo assicura una trasmissione stabile della corrente, mentre la classe del conduttore è studiata per resistere a condizioni operative impegnative. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata, assicurando prestazioni elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X25Mmâ² H07Z-k 90 C Rd Unipolare